ABB PLC (CPUユニット)ユニット シリーズ名:AC500-eC0

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49948414 品番1SAP186200R0004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
仕様
併用可能製品 = AC500-eCoシリーズ
メーカーシリーズ = AC500-eC0
デジタル入力数 = 8
入力タイプ = デジタル
電圧カテゴリ = 24 V dc
出力タイプ = デジタル
キット込み = あり
出力数 = 6
ネットワークタイプ = Ethernet
通信ポートタイプ = イーサネット、RJ45、RS485
プログラム容量 = 128 kB
幅 = 82mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする