曜日別特売
1SVR550107R5100 ABB タイマー リレー オンディレー シングル動作  DINレール ABB 49952106

ABB タイマー リレー オンディレー シングル動作 DINレール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様電源電圧 = 200 → 240 V ac, 24 V ac/dc
時間範囲 = 0.3 → 30 min
操作のモード = ON Delay
取り付けタイプ = DIN Rail
タイマ機能の数 = シングル
コンタクトの数 = 1
時間増分 = 分
電源 = 外部
接点構成 = SPDT
最大電流 = 4 A
最大電圧 = 250 V
幅 = 22.5mm
注文コード49952106品番1SVR550107R5100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
電源電圧 = 200 → 240 V ac, 24 V ac/dc
時間範囲 = 0.3 → 30 min
操作のモード = ON Delay
取り付けタイプ = DIN Rail
タイマ機能の数 = シングル
コンタクトの数 = 1
時間増分 = 分
電源 = 外部
接点構成 = SPDT
最大電流 = 4 A
最大電圧 = 250 V
幅 = 22.5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする