ABB
ABBの 電子部品(オンボード)
ABBの 能動部品
ABBの ディスクリート
ABB タイマー リレー オンディレー シングル動作 DINレール
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧 = 24 V ac/dc, 200 → 240 V ac時間範囲 = 3 → 300 s操作のモード = ON Delay取り付けタイプ = DIN Railタイマ機能の数 = シングルコンタクトの数 = 1時間増分 = 秒電源 = 外部接点構成 = SPDT最大電流 = 4 A最大電圧 = 250 Vコンタクト材質 = 銀酸化カドミウム
注文コード
49952176
品番
1SVR550107R2100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧 = 24 V ac/dc, 200 → 240 V ac
時間範囲 = 3 → 300 s
操作のモード = ON Delay
取り付けタイプ = DIN Rail
タイマ機能の数 = シングル
コンタクトの数 = 1
時間増分 = 秒
電源 = 外部
接点構成 = SPDT
最大電流 = 4 A
最大電圧 = 250 V
コンタクト材質 = 銀酸化カドミウム