ABB タイマー リレー オンディレー シングル動作 DINレール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様UL、CSA、GL、DIN VDE、IEC. CT-SDEスターデルタ. 標準のタイムリレー、1つの機能、1つの時間範囲 最も一般的な時間及び供給電圧バージョン すべての時間設定は絶対スケール 正面側に内部記号での機能表示 1台のユニットで端子を介し最大2つの供給電圧 端子技術、最大2 x 1.5 mm 2 、ケーブル端スリーブ付き 非常にコスト効果の高い標準のタイムリレー 正面のポテンショメータで、絶対値での詳細な時間値設定 非浮動コンタクト又は供給電力を通じて作動 出力1変換器. オンディレータイムリレーAHF / スイッチオフディレー. 非浮動制御コンタクトで機能開始. 供給電圧 = 制御電圧. 問題が発生しないようにするため、制御電圧は端子A1及びY1から直接タップする必要あり 注文コード49952185 品番1SVR550217R4100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL、CSA、GL、DIN VDE、IEC. CT-SDEスターデルタ. 標準のタイムリレー、1つの機能、1つの時間範囲 最も一般的な時間及び供給電圧バージョン すべての時間設定は絶対スケール 正面側に内部記号での機能表示 1台のユニットで端子を介し最大2つの供給電圧 端子技術、最大2 x 1.5 mm 2 、ケーブル端スリーブ付き 非常にコスト効果の高い標準のタイムリレー 正面のポテンショメータで、絶対値での詳細な時間値設定 非浮動コンタクト又は供給電力を通じて作動 出力1変換器. オンディレータイムリレーAHF / スイッチオフディレー. 非浮動制御コンタクトで機能開始. 供給電圧 = 制御電圧. 問題が発生しないようにするため、制御電圧は端子A1及びY1から直接タップする必要あり RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする