曜日別特売
1SNA645022R2700 ABB リレーインターフェイス オプト出力 230 V 11.5 mA、25 mA DINレール ABB 49953585

ABB リレーインターフェイス オプト出力 230 V 11.5 mA、25 mA DINレール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード49953585品番1SNA645022R2700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,226
販売価格(税別)
5,660
仕様
最大順方向電圧 = 230 V
最大入力電流は = 11.5 mA、25 mA
絶縁電圧 = 2.5kVrms
取付けスタイル = DINレール
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +70℃
長さ = 70mm
幅 = 6mm
深さ = 75mm
動作温度範囲 = -20 → +70 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする