ABB 電磁接触器 AF116シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様範囲 = AFシリーズシリーズ = AF116極数 = 3コイル電圧 = 24 V ac/dcコンタクトの定格電流 = 160 Aコンタクトの定格電圧 = 690 V ac極/投の設定 = 3極通常の状態の構成 = 3NO補助接点の数 = 2許容入力 = 55 kWターミナルタイプ = フラット長さ = 90mm動作温度 Max = +70℃ 注文コード49957234 品番1SFL427001R1111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
範囲 = AFシリーズ
シリーズ = AF116
極数 = 3
コイル電圧 = 24 V ac/dc
コンタクトの定格電流 = 160 A
コンタクトの定格電圧 = 690 V ac
極/投の設定 = 3極
通常の状態の構成 = 3NO
補助接点の数 = 2
許容入力 = 55 kW
ターミナルタイプ = フラット
長さ = 90mm
動作温度 Max = +70℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする