エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの アルミ製
455x330x150mm 工具箱(アルミ製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49962772
品番
EA502MD-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,510
販売価格(税別)
¥
14,100
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
455×150×330
耐荷重(kg)
7〜8
仕様
中仕切り付、ショルダーベルト付
エスコ品番
EA502MD-5
質量(kg)
3.1
材質(本体)
アルミ
外寸法・幅(mm)
455
外寸法・高さ(mm)
330
外寸法・奥行(mm)
150
有効内寸法・奥行(mm)
125
有効内寸法・高さ(mm)
305
有効内寸法・幅(mm)
435