エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの アルミ製
455x190x330mm アルミケース
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49962788
品番
EA502TA-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,170
販売価格(税別)
¥
14,700
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
455×190×330
付属品
ショルダーベルト
仕様
ダイヤル錠付
エスコ品番
EA502TA-2
質量(kg)
3.7
材質(本体)
アルミ
外寸法・幅(mm)
455
外寸法・高さ(mm)
330
外寸法・奥行(mm)
190
有効内寸法・奥行(mm)
185
有効内寸法・高さ(mm)
310
有効内寸法・幅(mm)
440