エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの アルミ製
457x102x330mm アルミケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49962806
品番
EA502TB-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,840
販売価格(税別)
¥
24,400
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
457×102×330
付属品
ショルダーベルト・鍵
エスコ品番
EA502TB-1
質量(kg)
4.2
材質(本体)
アルミ
外寸法・幅(mm)
457
外寸法・高さ(mm)
330
外寸法・奥行(mm)
102
有効内寸法・奥行(mm)
80
有効内寸法・高さ(mm)
313
有効内寸法・幅(mm)
440