ABBモジュラシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ ABB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ = ABB Modularアクチュエータのタイプ = Keyカットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2キータイプ = 455スイッチ作動 = ラッチ鍵抜け位置 = AllIP評価 = IP66スルーの角度 = 45°点灯 = なしキー数 = 2 注文コード49965363 品番1SFA611280R1001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,568
販売価格(税別)
6,880
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ = ABB Modular
アクチュエータのタイプ = Key
カットアウト直径 = 22mm
ポジション数 = 2
キータイプ = 455
スイッチ作動 = ラッチ
鍵抜け位置 = All
IP評価 = IP66
スルーの角度 = 45°
点灯 = なし
キー数 = 2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする