Abracon 25MHz 4-Pin QFN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様最大出力周波数 = 25MHz周波数許容性 = ±50ppm実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 4寸法 = 2.5 x 2 x 0.85mm長さ = 2.5mm幅 = 2mm高さ = 0.85mm動作供給電圧 Max = 3.3 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 1.8 V動作温度 Min = -40 ℃ 注文コード49965887 品番ASDMB-25.000MHZ-LC-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様・内容量4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大出力周波数 = 25MHz
周波数許容性 = ±50ppm
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = QFN
ピン数 = 4
寸法 = 2.5 x 2 x 0.85mm
長さ = 2.5mm
幅 = 2mm
高さ = 0.85mm
動作供給電圧 Max = 3.3 V
動作温度 Max = +85 ℃
動作供給電圧 Min = 1.8 V
動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする