ANDERSON POWER PRODUCTS
ANDERSON POWER PRODUCTSの 電子部品(オンボード)
ANDERSON POWER PRODUCTSの 機構部品(電子部品)
ANDERSON POWER PRODUCTSの 基板用コネクタ
Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
50
色
青
注文コード
49972318
品番
6332G5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・色
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ヘビーデューティパワーコネクタキット
色
青
定格電流(A)
50
適合電線(mm
2
)
10
適合電線
10〜12
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 AWG(#)
8