阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
MYRパッキン
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
4
注文コード
49977348
品番
MYR-4D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
外径・寸法d
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(mm)
4
材質
RN 818
寸法H(mm)
2.05
寸法D(mm)
7
寸法l(mm)
1.5
寸法G(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応