EXCEED

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49985977 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る

EXCEED この軽さ、『Comfortability(快適性)』の為に。
軽量、コンパクトデザインのインナーサンシェード付オープンフェイス。
・スタイリッシュなコンパクトデザイン
効果的なパーツレイアウトとシェルデザインの採用で、スタイリッシュ&コンパクトに。
・広いエリアをカバーする新設計インナサンシェード
照り返しや日差しが強いシーンで威力を発揮する、専用設計の大型インナーサンシェードを標準装備。
・適度な柔らかさ クセになる着脱スムーズ&フィット感
柔らかめのスポンジと、あごひもに重なる部分をスリム化したチークパッドにより、快適なフィット感とストレスフリーの着脱を両立。
・さらに使いやすくなった、眼鏡対応チークパッド
新たな縫製パターンを採用したチークパッド形状は、メガネやサングラスをよりスムーズに装着可能に。
※メガネの形状や、顔の形により個人差があります。
・FEM構造解析の活用で、安全性と軽量化を両立
FEM(有限要素法)解析を活用し無駄な贅肉部分を削減したことで安全性を確保しながらも軽量化。
・チーク部衝撃吸収ライナー
チークパッド内側にも衝撃吸収ライナーを配置し、ワンランク上の安全性を実現。
・操作しやすいヘッドベンチレーション
大型シャッターを採用したヘッドベンチレーションは、より多くの走行風をヘルメット内部へ導入。
・ウェイクスタビライザー PAT. 一体型リアベンチレーション
帽体付近の気流をコントロールし、負荷を軽減するKabutoの特許システムにベンチレーション機能を一体化。
・高い静粛性を実現する新設計シールド&トリムラバー
新形状トリムラバーとシールドの採用により風切音などの原因となる空間を無くし、高い静粛性を実現。
・風の巻き込みを軽減する新設計シールド
シールドサイズを伸長しつつ、走行風を効率よく左右に分散するリブの採用で風の巻き込みを低減。
・Pinlock Original Insert Lens 取付可能
シールド上端までをカバーする100% MAX VISIONピンロックシート(別売)装着可能。
・SAJシールドシステム PAT.
素早いシールド交換を可能にした、カバーレス・シールド交換システム。
・インカム取付を考慮した、専用取付スペースを設置
インカムやカメラを考慮した専用取付スペースを予め左右に設置。
※一部特殊な形状は取付不可
・COOLMAX &内装フル脱着システム
肌触りのよいCOOLMAX生地を使用。
内装は全て取り外して洗うことも可能。
※インナー・チーク・あごひもカバー
・ダブルアクションタイプ マイクロラチェットバックル
確実な作動と、複数の噛み合い爪で微調整を可能にしたKabuto独自のマイクロラチェットバックル。

シャイニーレッド サイズXS 規格JIS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする