曜日別特売
500292-01-10 アルミライセンスプレート山形(50cc~125cc)S 新基準適合タイプ(ツメ無し) POSH Faith 49988567

 

500292-01-10 アルミライセンスプレート山形(50cc~125cc)S 新基準適合タイプ(ツメ無し) POSH Faith 49988567
500292-01-10 アルミライセンスプレート山形(50cc~125cc)S 新基準適合タイプ(ツメ無し) POSH Faith 49988567
500292-01-10 アルミライセンスプレート山形(50cc~125cc)S 新基準適合タイプ(ツメ無し) POSH Faith 49988567

アルミライセンスプレート山形(50cc~125cc)S 新基準適合タイプ(ツメ無し)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
BLUE
内容量1個注文コード49988567品番500292-01-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000

新基準適合品(ツメ無し)
振動防止クッションテープ付属、 ナンバープレート裏面、ライセンスプレート表面に貼ることで振動によるひび割れを軽減します。
50-125ccクラス用、アルミ製で軽量!フェンダーへの負担が少ない
ナンバープレートの保護! 振動によるひび割れ軽減・接触による変形防止に、表面加工で腐食防止!アルマイト仕上げ大きすぎないベストサイズ、周辺パーツとの干渉を考えたコンパクトサイズ

材質/仕上アルミ/アルマイトBLUE外形寸法(横×縦)(mm)204×106内寸法(横×縦)(mm)201×103
注意
※ナンバープレートは、地域により形状が若干異なります。
※取り付けの際には、多少の加工が必要な場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49988567500292-01-1076472516500292-01-10500292-01-10 アルミライセンスプレート山形(50cc~125cc)S 新基準適合タイプ(ツメ無し) POSH Faith 76472516アルミライセンスプレート山形(50cc~125cc)S 新基準適合タイプ(ツメ無し)POSH Faith1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする