日新被服
日新被服の ワーキングウェア
日新被服の ボトムス
日新被服の 秋冬 ボトムス
RAKAN ノータックスラックス(綿100%難燃素材) 391
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49988987
品番
391-17-85
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
耐火性に優れた難燃素材を使用した綿100%。
溶接など火を使う現場を頼もしくサポートします。
色
キャメル
種別
パンツ/スラックス
機能
耐火性
混率(%)
綿100(難燃素材)
職業別シーン
溶接など火を使う現場に
シリーズ
390シリーズ
ウエスト(cm)
85
股下(cm)
78
注意
※本作業服は、全く燃えない不燃性の生地ではなく、通常の生地よりは燃えにくい難燃性の生地を使用したものです。
※海外素材の為、溶接時の紫外線による色あせ、変色の恐れがあります。