パワーリフトショップリペアスタンド

商品レビューを投稿する
63日以内出荷 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49990265 品番PRS-33.2
参考基準価格(税別)¥615,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

快適な作業性や高い安定性を実現するショップ用リペアスタンドの決定版。電動式リフトにより作業に合わせてスイッチ一つで自転車の昇降が可能。耐荷重は最大54kgと、重いダウンヒルバイクや電動アシスト自転車まで対応。床に置いた自転車の高さまでクランプを下げることができるため、自転車を持ち上げることなくクランプすることも可能。

付属品#470 バイシクルストレージフック(2本)、PRS-33TT ツールトレイ 仕様クランプ圧調整:可能 耐荷重(kg)クランプ/54 全長(cm)239 クランプ径(Φmm)(適応)23〜76 高さ調整範囲(mm)クランプ/230〜1980 可動範囲クランプ/360°
注意
※Fi車 使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする