MNF2 DRILL フルフェイス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49990737 品番 2002114
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ビンテージテイスト溢れるデザインフォルムの、ネオレトロスタイル・フルフェイス ヘルメット。
ビジュアルはビンテージでも、秘めた機能は最先端。ファッション性と共に、様々なオプションを用意していますので、貴方のライディングライフを快適にサポートする事と思います。 ●排気量:全排気量対応
●あごひも:Dリング
●バイザー:3点留めバイザー対応
●内装:脱着式・洗濯可能
●規格:SG規格

P.WH サイズM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする