99903 2階建てキャリア DAYTONA(デイトナ) 49990895 99903 2階建てキャリア DAYTONA(デイトナ) 49990895 99903 2階建てキャリア DAYTONA(デイトナ) 49990895 99903 2階建てキャリア DAYTONA(デイトナ) 49990895 99903 2階建てキャリア DAYTONA(デイトナ) 49990895

2階建てキャリア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード49990895 品番99903
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

『出発前に忘れ物に気づいてパッキングを解かなくてはならなくなった』、『道中に買い足しをしたが、積み重ねすぎてバッグ内へのアクセスが面倒』、『ハードケースを使いたいけど、他の物が積めなくなる』。そんな経験から生まれたデイトナの新提案。2階建て構造により、かさばりやすい長物は下段に、細かな物は上段のバッグ等に分けることで物の出し入れがしやすくなります。純正キャリアと同じパイプ径と同等の表面処理を採用することで車体の雰囲気を崩しません。

適合クロスカブ110(18)〈JA45〉、クロスカブ50(18)〈AA06〉 材質スチール製、ツヤ有り黒塗装仕上げ 最大積載量(kg)10(2階部) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャリア:290×225×180 パイプ径(Φmm)15.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする