99863 サドルバッグサポート DAYTONA(デイトナ) 49990904 99863 サドルバッグサポート DAYTONA(デイトナ) 49990904

サドルバッグサポート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車体左側用クロスカブ110(18)〈JA45〉、クロスカブ50(18)〈AA06〉 注文コード49990904 品番99863
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は適合など2種類から選べます 他の種類を見る

重大な事故を引き起こす恐れのあるサドルバッグの巻き込み。その巻き込みを抑止するために必要なのがサドルバッグサポートです。
外側への適切な張り出し、縦方向の十分な長さでリアサス、リアアクスルシャフトに接触しにくい形状を実現。

適合
車体左側用
クロスカブ110(18)〈JA45〉、クロスカブ50(18)〈AA06〉
材質スチール製、ツヤ有り黒塗装仕上げ 寸法(幅W×高さH)(mm)220×242(リアショック上側取り付け穴基準での計測値。) 寸法(Φmm)フレーム:10
注意
※市販のリアサスに交換している車両では、サドルバッグサポートがリアサスに接触する恐れがあります。
※ 車体左側用を装着すると、ヘルメットロックが使えなくなります。社外品のヘルメットロック移設キットを別途ご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする