KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
KIJIMA(キジマ)の キャリア
リアキャリアブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
49991428
品番
210-254
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
インジェクションモデル対応のビッグボーイ用リアキャリアが価格変更で登場!
積載量を上げる定番アイテム。
適合
ビッグボーイ09Y(FI用)
最大積載量(kg)
3
寸法(縦×横)(mm)
天板:200×220
仕上
スチール製ブラック