NOLAN N70-2X ソリッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49993537 品番 99350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

世界で初めて、チンガード脱着ヘルメットを作ったNOLAN社ならではのイノベーションモデル。
アドベンチャータイプのクロスオーバーという、新しいヘルメットのカタチ。
アウターシェル材質:ハイファンクションハイグレードLEXANポリカーボネート
内装:脱着洗濯可能(チークパッド一体型) あごひも:マイクロロック
規格:SG規格

メタルホワイト/5 サイズS 規格SG規格 付属品PINLOCK(R)曇り止めシート 仕様あごひも:マイクロロック 内装脱着洗濯可能(チークパッド一体型) 頭囲(cm)55〜56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする