NOLAN N70-2GT ソリッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49993668 品番99363
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

機動隊の防弾盾にも使用される素材、LEXANポリカーボネートを使用し、高い耐衝撃性を備えています。
チンガードの脱着でフルフェイスとスポーツジェットのスタイルにチェンジできます。
アウターシェル材質:ハイファンクションハイグレードLEXANポリカーボネート
内装:脱着洗濯可能(チークパッド一体型) あごひも:マイクロロック
規格:SG規格

フラットブラック/10 サイズM 規格SG規格 付属品PINLOCK(R)曇り止めシート、サンバイザー 仕様あごひも:マイクロロック 内装脱着洗濯可能(チークパッド一体型) 頭囲(cm)57〜58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする