ディスプレイバッテリーチャージャー 補修用コネクターセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード49995269 品番99388
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

デイトナ製ディスプレイバッテリーチャージャー(91875)に使用されている中間コネクターとターミナルのセット。

仕様
●中間コネクター(オス/メス)各1個、ターミナル(オス/メス)各2個
●適用電線範囲:AWG14〜20 ●導線被膜外径:3.7mm MAX
●定格電流:2.5A ●定格電圧:250V
●適用温度範囲:-25〜85℃ ●接触抵抗:初期10MΩMAX
セット内容中間コネクター(オス/メス)各1個、ターミナル(オス/メス)各2個 温度範囲(℃)適合:-25〜85 定格電圧(V)250 外径(Φmm)導線被膜:3.7(MAX) 定格電流(A)2.5 接触抵抗(mΩ)接触抵抗:初期10MAX 適合電線範囲 AWG(#)14〜20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
充電器配線補修
その他業種

充電器配線端子爪を不手際で壊してしまったので補修用に購入、純正部品だけに取付に問題なく補修完了です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする