HB サドルバッグMIL DHS-10

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード49995698 品番99702
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

アーミー調のデザインで気軽に装着できるサドルバッグ。

容量(L)15/片側 付属品紐・金具付き固定ベルト、樹脂部品付き固定ベルト、アジャスター25mm 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×365×135
注意
※ シートレールのすきまがゼロの場合には固定ベルトは通せません。市販のサドルバッグ固定用レールなどを使用してください。
※車種や装着箇所によっては、リアウインカーの移設が必要になる場合があります。
※装着位置などにより、バンクした際に、バッグが地面にこすれる恐れがありますので、あらかじめ店頭などにて装着位置の確認をしてください。
※通常走行でバッグがこすれる恐れがある車両につきましては、使用しないでください。
※アップタイプマフラーの場合は、バッグがマフラーに接触するため、装着できません。
※左右セットではなく、片側用のセットになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49995698
2022-09-02
用途:
ツーリング
その他業種

シンプルで 色もレトロ。使いやすく いろんな車種に合いそうです。

対象商品:
49995698
2020-07-29
用途:
バイク用
吉野内装 様 (建設業・工事業)

商品は良い。
質問の解答が遅い。
商品の説明に誤解を招く。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする