身の周りのものをすっきり身に付けられるホルスタータイプのバッグ。小物収納のほか、長財布がすっぽり入る長物収納、スマートフォンが入るフラップ収納の3室構造。 収納:縦230×横130×厚み35(mm)/長物収納:縦195×横130×厚み30(mm)(最大部)/フラップ収納:縦160×横100(mm) ≪特徴≫ フロント面の収納部分はワンタッチ開閉できるバックル式。 回転式バックルでストレスの少ない装着感を実現!
1.0Lも所有しているが、喫煙者などには小さい。長財布も出しづらいが、1.5Lの本品では余裕がありとても使いやすい大は小を兼ねる