曜日別特売
3310200 DIABLO SUPERCORSA V3 PIRELLI(ピレリ) 50003346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DIABLO SUPERCORSA V3

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個
タイヤサイズ200/55 R 17 M/C 78V
180/60 R 17 M/C 75V
120/70 ZR 17
200/60 ZR 17
110/70 ZR 17 M/C 54W
120/70 ZR 17 M/C 58W
150/60 ZR 17 M/C 66W
160/60 ZR 17 M/C 69W
180/55 ZR 17 M/C 73W
180/60 ZR 17 M/C 75W
190/55 ZR 17 M/C 75W
200/55 ZR 17 M/C 78W
200/60 ZR 17 M/C 80W
180/55 ZR 17 M/C (73W)
180/60 ZR 17 M/C (75W)
190/50 ZR 17 M/C (73W)
190/55 ZR 17 M/C (75W)
200/55 ZR 17 M/C (78W)
タイプTL SC0
内容量1個注文コード50003346品番3310200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,800
タイヤサイズ200/55 R 17 M/C 78VタイプTL SC0種別リア標準リム幅(inch)6.25リム径(inch)17許容リム幅(inch)6.00-6.50
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする