曜日別特売
3115000 SCORPION RALLY STR PIRELLI(ピレリ) 50004484

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCORPION RALLY STR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個
リム径(inch)17
タイヤサイズ180/55 R 17 M/C 73V M+S
180/55 R 17 M/C 73V M+S
110/70 R 17 M/C 54H M+S
120/70 R 17 M/C 58V M+S
130/80 R 17 M/C 65V M+S
140/80 R 17 M/C 69V M+S
150/60 R 17M/C 66H M+S
120/70 R 17
110/80 R 19
120/70 R 19
150/70 R 17
170/60 R 17
150/70 R 18
120/70 R 18 M/C 59V M+S
100/90 - 19 M/C 57V M+S
110/80 R 19 M/C 59H M+S
90/90 - 21 M/C 54V M+S
160/60 R 15 M/C 67H M+S
タイプTL
内容量1個注文コード50004484品番3115000
参考基準価格(税別)¥62,400販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

最新のエンデューロ オン/オフ ブロックタイヤ。
・最新のアドヴェンチャー、デュアルパーパス、エンデューロストリートバイク向けに開発されたラ リータイヤとエンデューロストリートタイヤのパフォーマンスを併せ持つタイヤ
・オフロードでの優れたハンドリングとオンロードでのグリップとスタビリティを提供
・シリカ高配合コンパウンドによるあらゆる路面での高いグリップと耐久性を実現
・ストリート使用に適したプロファイルと構造によって軽快なハンドリングを実現
・革新的なトレッドパターンによってダート路面でのトラクションのかかりとアスファルト路面でのスタビリティを実現

タイヤサイズ180/55 R 17 M/C 73V M+S適合リアタイプTL標準リム幅(inch)5.5リム径(inch)17許容リム幅(inch)5.50-6.00
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする