※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
METZELER(メッツラー)
CRUISETEC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
リム径(inch)
16
タイプ
TL
標準リム幅(inch)
3.5
注文コード
50005437
品番
3576900
参考基準価格(税別)
¥40,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
リム径・タイプ・標準リム幅
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
クルーザー、重量車の為の究極のパフォーマンスタイヤ登場!
タイヤサイズ
150/80 - 16 M/C 71H
リム径(inch)
16
適合
フロント
タイプ
TL
標準リム幅(inch)
3.5
許容リム幅(inch)
3.00-4.25
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません