3576100 CRUISETEC METZELER(メッツラー) 50005455

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRUISETEC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個リム径(inch)17タイプTL標準リム幅(inch)3注文コード50005455品番3576100
参考基準価格(税別)¥41,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

クルーザー、重量車の為の究極のパフォーマンスタイヤ登場!

タイヤサイズ130/80 B 17 M/C 65Hリム径(inch)17適合フロントタイプTL標準リム幅(inch)3許容リム幅(inch)2.50-3.50
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする