※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個リム径(inch)19タイヤ幅(mm)130注文コード50005753品番2634800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はリム径・タイヤ幅・内容量など19種類から選べます他の種類を見る ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。
その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。
「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。