LEDセンサーライト 大(マグネット付き)屋内用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50010328 品番800-LED019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

人感センサー付きLEDライトで、感知エリアに入った人の動きを感知して自動的にLEDライトが点灯し、時間をおいて消灯します。
USB充電方式で、約5時間の充電で1か月以上使用可能です。
クローゼット、キャビネット、キッチン、リビング、玄関などに設置して使用できます。
本体を直接マグネットで取り付けることも可能で、カセット式で両面テープで取り付けもできます。
本製品は、屋内用タイプです。

付属品差し込みトレイ、挟み込みトレイ、取り付けネジ、貼り付け用両面テープ 仕様【センサー感知後のLED照度時間】点灯後、約20秒後に消灯 材質アルミニウム、プラスチック、マグネット 使用温度範囲(℃)-20〜40 電源(V)DC5 連続使用時間(時間)5 バッテリーリチウムイオンバッテリー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×13×37 相対湿度【操作】≦95% 充電時間(時間)4 コネクタUSBAコネクタオス バッテリー容量(mAh)900 光束(Lm)(最大)90 LED寿命(時間)20000 使用環境湿度(%)5〜95 LED使用数(個)25 センサー感知範囲3m、水平約100度、垂直約50度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする