曜日別特売
EA603DE ピストンリングコンプレッサーセット エスコ 50011352

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

ピストンリングコンプレッサーセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50011352品番EA603DE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,010
販売価格(税別)
19,100

6種類のバンドから適合を選び、ラチェット式のプライヤーで閉めつけるタイプです。

用途ピストンのシリンダー収納時にエスコ品番EA603DE材質本体:スチール、バンド:スプリングスチール全長(mm)【プライヤー】260適合径(Φmm)【ピストン】73~111
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50011352
2021-12-14
用途: エンジンO/H
製造業

悪い点
・専用のケースが無い為、保管には別途ケースが必要
・バンドの内側に金属の異物が塗装に埋まっている
・プライヤーにガタがあり、バンド締め付け時歪む
・他のサイトのケースありと同等の値段
・バンドの引っ掛けからプライヤーが外れない
・作りが悪い
・サイズが大きい
・固定ギアの作りが悪く不安
良い点
・自分で改良すると使いやすくなる
・締め付け固定ができる
・バンド幅が丁度よかった
総合評価
・値段の割に機能性やコスパが悪い
・他サイトの三千円程度の物と同程度並み
・改良して使用する方には、良い
おススメは、できない商品でした。
空き缶やアルミ版を代用した方が使いやすい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力伝達」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする