ROCKY
ROCKYの 車外用品
ROCKYの ルーフキャリア
ルーフキャリア ZMシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50012823
品番
ZM-800
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ユニクロめっきより優れた耐食性でサビにくい!
サビを目立たなくする働き!
摩耗に強い!
材質色の変化!
タイプ
雨ドイ挟み込み
内寸法(mm)
取付可能屋根高:185〜235、取付可能屋根幅:1261〜1575
最大積載量(kg)
一般物用:60
仕上
高耐食溶融めっき
高さ外寸(mm)
370〜420
長さ外寸(mm)
590
幅内寸(mm)
1212
注意
※適正でない過酷な使用状況ではサビは発生する場合はあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750