YCD-C601(S) キュリオム ステレオCDラジカセ(ワイドFM対応) YAMAZEN(山善) 50013216 YCD-C601(S) キュリオム ステレオCDラジカセ(ワイドFM対応) YAMAZEN(山善) 50013216 YCD-C601(S) キュリオム ステレオCDラジカセ(ワイドFM対応) YAMAZEN(山善) 50013216 YCD-C601(S) キュリオム ステレオCDラジカセ(ワイドFM対応) YAMAZEN(山善) 50013216 YCD-C601(S) キュリオム ステレオCDラジカセ(ワイドFM対応) YAMAZEN(山善) 50013216 YCD-C601(S) キュリオム ステレオCDラジカセ(ワイドFM対応) YAMAZEN(山善) 50013216

キュリオム ステレオCDラジカセ(ワイドFM対応)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50013216 品番YCD-C601(S)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

家庭用電源、乾電池でも使用できる。
CDまたはラジオからカセットテープへ録音可能。
ワイドFM対応。持ち運びに便利なハンドル付き。

用途事務所や工場の朝礼、体操時に。ラジカセ、ラジオ、カセットレコーダー、CDラジオなどとして。 付属品取扱説明書(保証書付き:本書)、電源コード 質量(kg)約1.7 シルバー 電源(V)AC100 50/60Hz、DC9(単2形乾電池×6本)※乾電池は別売り 消費電力(W)10 最大出力(W)1+1:総合2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×220×140(突起物を除く) 保証期間お買い上げ日より1年 対応メディア音楽CD、CD-R、CD-RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)※MP3/WMA/WMVなどの圧縮されたファイルは再生できません。 受信周波数FM:76〜108、AM:522〜1629KHz 待機電力(W)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする