ANDERSON POWER PRODUCTS
ANDERSON POWER PRODUCTSの 電子部品(オンボード)
ANDERSON POWER PRODUCTSの 機構部品(電子部品)
ANDERSON POWER PRODUCTSの 基板用コネクタ
Anderson Power Products ヘビーデューティ電源コネクタ (フラットワイピング端子付属) 2極
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50014223
品番
E6378G2
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,998
¥
3,298
バスケットに入れる
タイプ
【キット】パネルフィードスルーセット
シリーズ
SBX
コンタクト数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス/メス