APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem ジョイスティック 2軸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度範囲(℃)
-25〜+80
コンタクト定格電流(A)
1
コンタクト定格電圧(V)
AC125
注文コード
50015858
品番
8BE1RE6549
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
アウトレット
¥25,980
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
動作温度範囲・コンタクト定格電流・コンタクト定格電圧
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【タイプを処理】円錐形、【ジョイスティックトラベル】±18 °
奥行(mm)
【パネルから】32.8
スイッチ
プログレッシブ
軸数
2
材質(コンタクト)
金めっき
機械的寿命
1000000Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25〜+80
IP等級
IP65
コンタクト定格電流(A)
1
コンタクト定格電圧(V)
AC125