APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem ジョイスティック 3軸
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【ジョイスティックトラベル】±18 °
注文コード
50015964
品番
9SA50RR-22-48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【ジョイスティックトラベル】±18 °
スイッチ
受動
軸数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20→+55
IP等級
IP65