APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem タクタイルスイッチ スルーホール モーメンタリ 6 x 6 x 3.85mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
50016323
品番
DTSHW69NV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
寸法(mm)
6×6×3.85
アクチュエータの種類
ボタン
操作力(N)
1.56
材質(コンタクト)
りん青銅、銀めっき
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクチュエータ色
茶
ターミナルタイプ
スルーホール
コンタクト定格電流(mA)
50@12Vdc