Apem タクタイルスイッチ プランジャー 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード50016339 品番FTE2CV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
アクチュエータの種類プランジャー 材質(コンタクト)銀めっき RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式表面実装 動作温度範囲(℃)-10〜+60 コンタクトのコンフィギュレーションSPST-NO コンタクト定格電流(mA)1@10Vdc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする