APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) モーメンタリ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(77個)
注文コード
50016549
品番
DTSM62RV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの種類
ステム
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25→+70
コンタクトのコンフィギュレーション
単極単投(SPST)
アクチュエータ長さ(mm)
5
アクチュエータ色
赤
操作力(gf)
260
ターミナルタイプ
はんだタブ
コンタクト定格電流(mA)
50@12Vdc