※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

#2x152mm [+]ドライバービット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50016672 品番EA611GA-152
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
全長(mm)152 両頭機能片頭 エスコ品番EA611GA-152 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする