APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 モーメンタリ 6.30 x 6.20 x 3.5mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
50016716
品番
DTSMW65NV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥836
販売価格(税別)
¥
760
バスケットに入れる
寸法(mm)
6.30×6.20×3.5
アクチュエータの種類
洗浄可能
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25→+70
コンタクトのコンフィギュレーション
単極単投(SPST)
アクチュエータ色
茶
操作力(gf)
180
ターミナルタイプ
表面実装
コンタクト定格電流(mA)
50@12Vdc