APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem タクタイルスイッチ 表面実装 モーメンタリ 6 x 6 x 5.2mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
50016734
品番
DTSMW67RV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,222
販売価格(税別)
¥
2,020
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
6×6×5.2
高さ(mm)
5.2
アクチュエータの種類
ボタン
操作力(N)
2.54
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクチュエータ色
赤
ターミナルタイプ
表面実装
コンタクト定格電流(mA)
50@12Vdc