APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem タクタイルスイッチ 表面実装 モーメンタリ 6 x 6 x 5.2mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
50016743
品番
DTSJW68SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
6×6×5.2
高さ(mm)
5.2
アクチュエータの種類
ボタン
操作力(N)
3.13
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクチュエータ色
ピンク
ターミナルタイプ
表面実装
コンタクト定格電流(mA)
50@12Vdc