APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem ディップスイッチ スライド
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50016856
品番
IKN0403000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの種類
スライド
材質(コンタクト)
金めっきベリリウム銅
ポジション
4
絶縁耐力
500Vac
装着方式
表面実装
動作温度範囲(℃)
-40→+100
パッケージ
DIP
コンタクト定格電流(mA)
100@24Vdc