APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem ディップスイッチ フラッシュスライド SPST
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(75個)
注文コード
50017127
品番
DHA-04T-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの種類
フラッシュスライド
材質(コンタクト)
金めっき
ポジション
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
表面実装
動作温度範囲(℃)
-40→+85
パッケージ
DIP
コンタクトのコンフィギュレーション
SPST
コンタクト定格電流(mA)
25@24Vdc