APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem ディップスイッチ フラッシュスライド SPST
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
50017136
品番
DHA-06T-Q
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
¥
1,100
バスケットに入れる
アクチュエータの種類
フラッシュスライド
材質(コンタクト)
金めっき
ポジション
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
表面実装
動作温度範囲(℃)
-40→+85
パッケージ
DIP
コンタクトのコンフィギュレーション
SPST
コンタクト定格電流(mA)
25@24Vdc