APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem ディップスイッチ 突出型、トップサイドレバー DPST
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(76個)
注文コード
50017678
品番
IKD0205101
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
この商品は
内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの種類
突出型、トップサイドレバー
定格電圧(V)
24dc
材質(コンタクト)
金めっきりん青銅
ポジション
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
表面実装
動作温度範囲(℃)
-20→+85
パッケージ
DIP
コンタクトのコンフィギュレーション
DPST
コンタクト定格電流(mA)
25