APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem ディップスイッチ 埋込型 DPST
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
50017757
品番
NDSR-02-V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
アクチュエータの種類
埋込型
材質(コンタクト)
りん青銅
ポジション
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐力
500Vdc
装着方式
スルーホール
動作温度範囲(℃)
-40→+85
パッケージ
DIP
コンタクトのコンフィギュレーション
DPST
コンタクト定格電流(mA)
25